ハーティング
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 3極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
タイプ
基板ヘッダ
プラグ
基板ヘッダ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48271494
品番
14110313002000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
コンタクト数
3
ピッチ(mm)
2.54
行数
1
取付方式
パネルマウント
オス・メス
オス
端子種別
SMT
タイプ
基板ヘッダ
定格電流(A)
7.3
ボディ向き
横型
色
黒
定格電圧(V)
160
シリーズ
Har-Flexicon
材質
ガラス繊維強化、液晶ポリマー
深さ(mm)
5