ハーティング
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 5極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48271564
品番
14310513101000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
ガラス繊維強化、液晶ポリマー
色
黒
タイプ
プラグ
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
Har-Flexicon
定格電圧(V)
160
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
7.3
深さ(mm)
14.2
行数
1
コンタクト数
5
オス・メス
メス
ボディ向き
垂直