09670009910 Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 37極D-Subコネクタ ハーティング 48271826

Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 37極D-Subコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード48271826品番09670009910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケットアクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする