ハーティング
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 10 B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48272009
品番
09162423001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
タイプ
コネクタインサート
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Han DD HMC
定格電圧(V)
250
端子種別
圧着
定格電流(A)
10
範囲
Han DD HMC
行数
6
コンタクト数
42
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
スレッドサイズ
M3×10
シリーズ番号
0916