09162083101 Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 24 B ハーティング 48272027

Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 24 B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48272027品番09162083101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする