コンタクト数12タイプコネクタインサート定格電流(A)10シリーズHAN Q定格電圧(V)400オス・メスメス端子種別圧着行数4ボディ向きストレートシリーズ番号0912仕様Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 12/0シリーズ. Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ ポリカーボネート構造