曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
19370060446 Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 6 B ハーティング 48272745

Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 6 B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48272745
品番
19370060446
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)値下げ
10,980
仕様
Han Mシリーズフード. Han Mシリーズフードは、Harting Hanシリーズのコネクタモジュールに属するインサートモジュール、フレーム、バルクヘッドハウジングなどと併用します。これらの製品は、シングルレバーやダブルレバーのタイプがあり、優れた環境保護が必要な用途に適しています。
タイプ
コネクタフード
シリーズ
HAN M
コード
(メーカーサイズコード)6B
IP等級
IP65
ボディ向き
トップエントリー
スレッドサイズ
M25
シリーズ番号
1937
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする