- 仕様
- Han小型フード、TE / SE. Hartingのこのフードは、Han-Compactモジュラコネクタ向けです。 ダブルロックレバーにより、このポリカーボネート製カバーは、かん合時に高レベルの侵入保護を実現します。 このHan-Compactには、トップエントリとサイドエントリの2つのケーブルエントリが用意されています。. 特長と利点:. M20サイズ IP65 最低動作温度: -40 ℃ 最高動作温度: +125 ℃
- タイプ
- コネクタフード
- シリーズ
- Han-Compact
- 範囲
- Han
- コンタクト数
- 2
- オス・メス
- メス
- スレッドサイズ
- M20