曜日別特売
19461100445 Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 10A 10 A ハーティング 48272797

Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 10A 10 A

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード48272797品番19461100445
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様Han Ecoコネクタフード. HartingのこのHan Ecoフードは、ケーブルグランドとシングルロックレバーを備えています。産業用途でHan-Ecoコネクタとともに使用するガラス繊維強化ポリアミド製のフードです。. 特長と利点. IP65保護等級 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. このシリーズの内容:. 品番 ; 125-6615 125-6615 : サイズ10Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6858 125-6858 : サイズ10Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6859 125-6859 : サイズ10Aトップエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6871 125-6871 : サイズ16Aサイドエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6872 125-6872 : サイズ16Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6873 125-6873 : サイズ16Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6874 125-6874 : サイズ16Aトップエントリフード、M25グランド付きタイプコネクタフード取付方式ケーブルマウントシリーズHan-Eco定格電流(A)10範囲Hanボディ向きストレートスレッドサイズM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする