曜日別特売
9140023141 Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス ハーティング 48273253

Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)タイプ圧着モジュール注文コード48273253品番9140023141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様Han 70A圧着モジュール. Han 70A圧着モジュールは、Hanモジュラシリーズのコネクタに属している製品です。オスとメスのタイプがあり、アキシャルねじ終端のHan 70Aモジュールに対応しています。 このHanコネクタは、2つのコンタクトを備え、定格が70 A、1000 Vで、ボディは頑丈なポリカーボネート製です。こうしたインサートのコンタクトは、工具なしで取り外すことができます。. 定格: 70 A、1000 V 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125 ℃タイプ圧着モジュールシリーズHan-Modular定格電圧1 kV端子種別圧着定格電流(A)70行数1コンタクト数2オス・メスメスボディ向きストレートシリーズ番号0914
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする