曜日別特売
21348487491020 Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, M12シリーズ ハーティング 48273953

Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, M12シリーズ21348487491020

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48273953
品番
21348487491020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
仕様
IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングオス-メスコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート(オス)-ストレート(メス)又はストレート(オス)-アングル(メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側がストレートM12オスケーブルコネクタで、また反対側がストレート又はアングルメスM12コネクタで終端処理が施されています。. 特長. ; ファストイーサネット及びギガビットイーサネットのタイプを用意 ; コードセット長: 1、5、10 m ; シールド付き ; IP67定格
長さ(m)
2
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
コンタクト数
(コネクタA)4、(コネクタB)4
シース色
黒
断面積(mm2)
0.34
コネクタA
ライトアングルM12
コネクタB
ストレートM12
IP等級
IP67
ケーブル形状
マルチコア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする