曜日別特売
SCLPX-0912□ パーティション_SCLPX布張り・直線パネル アイリスチトセ 48275966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCLPX-0912□ パーティション_SCLPX布張り・直線パネル アイリスチトセ 48275966
SCLPX-0912□ パーティション_SCLPX布張り・直線パネル アイリスチトセ 48275966

パーティション_SCLPX布張り・直線パネル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品11日以内出荷とは
高さ(mm)900
幅(mm)1200
色ネイビー
内容量1台注文コード48275966品番SCLPX-0912□
参考基準価格(税別)¥81,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

工具なしで簡単に連結できます。シンプルで簡単施工。

幅(mm)
1200
色
ネイビー
高さ(mm)
900
材質(フレーム)
シルバーメタリック
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする