曜日別特売
M22-3020500 HARWIN コネクタハウジング メス M22-30シリーズ HARWIN 48276419

HARWIN コネクタハウジング メス M22-30シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード48276419品番M22-3020500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
仕様ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズのSILハウジングはM22-201/203シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 ) M22-302シリーズのDILハウジングはM22-202/204シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3297 681-3297 及び ; 681-3326 681-3326 ) シェルは圧着端子とかん合(品番 ; 547-3245 547-3245 )(すずめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金めっき))長さ(mm)10.4幅(mm)4.1ピッチ(mm)2シリーズM22-30深さ(mm)7.1材質(ハウジング)ナイロン行数2コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品M22シリーズコネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする