仕様ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズのSILハウジングはM22-201/203シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 ) M22-302シリーズのDILハウジングはM22-202/204シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3297 681-3297 及び ; 681-3326 681-3326 ) シェルは圧着端子とかん合(品番 ; 547-3245 547-3245 )(すずめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金めっき))長さ(mm)15.4幅(mm)4.1ピッチ(mm)2シリーズM22-30深さ(mm)7.1材質(ハウジング)ナイロン行数2コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品M22シリーズコネクタ