HARWIN
HARWIN コネクタハウジング メス M20-10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(10個)
1袋(1000個)
コンタクト数
5
24
6
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
48276489
品番
M20-1060500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
長さ(mm)
12.9
幅(mm)
2.54
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
M20-10
深さ(mm)
14
材質(ハウジング)
PPO
行数
1
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
M20シリーズコネクタ