HARWIN
HARWIN コネクタハウジング メス M20-10シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(10個)
1袋(1000個)
コンタクト数
8
24
6
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
48276516
品番
M20-1070400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
長さ(mm)
10.16
幅(mm)
5.08
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
M20-10
深さ(mm)
14
材質(ハウジング)
PPO
行数
2
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
M20シリーズコネクタ