HARWIN
HARWIN ジャンパ M22-1900005, メス, ストレート, 上部開口, 2極, 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
48276543
品番
M22-1900005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
3.9
幅(mm)
3.5
色
黒
タイプ
上部開口
ピッチ(mm)
2
深さ(mm)
1.95
行数
1
接触抵抗(mΩ)
最大20
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金