HARWIN
HARWIN 基板接続用ソケット 2.54mm ライトアングル スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
1セット(11個)
1袋(5個)
1セット(6個)
1袋(2個)
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
48277329
品番
M20-7893646
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
サイドエントリソケット. 36極及び72極0.1インチピッチソケットにより、基板をソケットの取り付け場所に対して90°に取り付けることができます。ソケットには、定格3 Aのツインリーフすずめっきコンタクトが採用されています。
タイプ
ソケットストリップ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1
ボディ向き
ライトアングル