HARWIN
HARWIN 基板接続用ソケット M20 シリーズ 2.54mm 垂直 スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(44個)
1セット(44個)
1袋(5個)
1セット(36個)
コンタクト数
10
10
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(44個)
注文コード
48277776
品番
M20-7830542
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
コンタクト数
10
種別
チューブ式
行数
2
ピッチ(mm)
2.54
タイプ
基板ソケット
取付方式
スルーホール
ボディ向き
垂直
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
定格電圧(kV)
1ac
シリーズ
M20
材質(コンタクト)
リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応