HARWIN
HARWIN 基板接続用ソケット M80 シリーズ 2mm ストレート スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(18個)
シリーズ
M80
注文コード
48277943
品番
M80-8501045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
DILソケット - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-850xx42は、金めっきクリップとすずめっきシェル付き M80-850xx45は、金めっきクリップとシェル付き
種別
チューブ式
タイプ
基板対基板
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2
シリーズ
M80
定格電圧(V)
120ac/dc
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
行数
2
材質(コンタクト)
ベリリウム銅, 真鍮
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート