シリーズArcher M52ピッチ(mm)1.27コンタクト数10行数2ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド取付方式スルーホール端子種別はんだ材質(コンタクト)真鍮定格電流(A)1仕様シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )