シリーズArcher M52ピッチ(mm)1.27コンタクト数20行数1ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド取付方式表面実装端子種別はんだ定格電流(A)1仕様シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )コンタクトめっき金RoHS指令(10物質対応)対応