HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 6極 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(26個)
内容量1セット(26個)注文コード48279009品番M80-8260642
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様DILプラグ - 垂直SMT. このL-Tek DIL 180° SMTヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-826はラッチなし種別チューブ式タイプ基板対基板、電線対基板取付方式表面実装ピッチ(mm)2シリーズDatamate L-Tek定格電圧(V)120ac/dc端子種別はんだ行数2コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3710:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする