RS PRO
HDMI Cable, Slim Aluminium
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シース色
グレー
青
赤
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48279946
品番
913-4846
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(m)
7.5
シース色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMI
コネクタB
(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMI
ケーブルタイプ
HDMIケーブル