SWITCHCRAFT
HDMIコネクタ Switchcraft
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48280375
品番
DCC-HDMIT-311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
スタンダード
端子種別
フィードスルー
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
定格電圧 AC V
300
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
(Max)+80、(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
ニッケルの上に金