NGM25-DGY HellermannTyton ケーブルグランド, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 48281793

HellermannTyton ケーブルグランド, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)グレー注文コード48281793品番NGM25-DGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。. HellermannTyton IP68 M25ナイロン製ケーブルグランド. IP68等級のM25ナイロン製ケーブルグランドは、ケーブルを電気機器に接続するのに最適です。. 特長と利点. 埃や水に対するIP68等級の保護. 分解不要. ナイロン66素材. 赤色、黒色、白色、及びグレーのタイプを用意材質ナイロン 66グレーねじ径M25ロックナット付属動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+100ケーブル径(Φmm)(最大)18、(最小)13IP等級IP68燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする