曜日別特売
TV29/M40 HellermannTyton ケーブルグランド, No ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 48281967

HellermannTyton ケーブルグランド, NoTV29/M40

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ねじ径M40
内容量1個注文コード48281967品番TV29/M40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
ねじ径
M40
仕様
HellermannTyton IP54ケーブルグランド. HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。. 特長と利点. PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能. 取り扱いが簡単. IP54等級. 動作温度範囲: -35 → +80 ℃. ケーブルを液体から保護. 堅牢
材質
PP
色
グレー
ロックナット
なし
動作温度(℃)
(Min)-35、(Max)+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP54

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする