仕様これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。. HellermannTyton IP68 M50ナイロン製ケーブルグランド. IP68等級のM50ナイロン製ケーブルグランドは、ケーブルを電気機器に接続するのに最適です。. 特長と利点. 埃や水に対するIP68等級の保護. 分解不要. ナイロン66素材. 赤色、黒色、白色、及びグレーのタイプを用意材質ナイロン 66色赤ねじ径M50ロックナット付属動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+100ケーブル径(Φmm)(最大)38、(最小)30IP等級IP68燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH)