ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
48282703
品番
WPC20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
種別
(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)ケーブルクリップ
固定方法
プッシュイン
材質
ナイロン 66
色
ナチュラル
長さ(mm)
15
幅(mm)
5.25
深さ(mm)
27.7
仕様
WPCワイヤプッシュインクリップ. 複数のシングルワイヤを挿入することが可能な多目的ワイヤクリップ。
最大バンドル直径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応