ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(50個)
注文コード
48282737
品番
211-15170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
種別
(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)Pクランプ
固定方法
ネジ
材質
アルミ合金, クロロプレン
色
黒
幅(mm)
16.3
最大バンドル直径(Φmm)
23.8
RoHS指令(10物質対応)
対応