曜日別特売
166-32301 HellermannTyton コンジット スイベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 48284286

HellermannTyton コンジット スイベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+135注文コード48284286品番166-32301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様LTS-FMCスイベル圧縮継手、IP68. HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。. エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応材質黄銅、PA 6ねじ径M16呼び寸法(mm)16仕上ニッケルめっき動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+135RoHS指令(10物質対応)対応継手スイベルIP等級IP68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする