曜日別特売
166-31405 HellermannTyton コンジット ストレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 48284365

HellermannTyton コンジット ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)仕様PTS-FMC圧縮継手、IP65. HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。. エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応注文コード48284365品番166-31405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様PTS-FMC圧縮継手、IP65. HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。. エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応材質黄銅、PA 6ねじ径M25呼び寸法(mm)25仕上ニッケルめっき動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+135RoHS指令(10物質対応)対応継手ストレートIP等級IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする