ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton コンジット ストレート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(10個)
仕様
LTS-FMC圧縮継手、IP68. HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。. ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応
注文コード
48284383
品番
166-32207
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
この商品は
仕様・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LTS-FMC圧縮継手、IP68. HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。. ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応
材質
黄銅、PA 6
ねじ径
M25
呼び寸法(mm)
25
仕上
ニッケルめっき
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+135
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
ストレート
IP等級
IP68