XP POWER
ECE05US09
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
48284477
品番
ECE05US09
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
AC85~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)
0.66
定格出力電力(W)
5
定格出力電圧(V)
DC9
RoHS指令(10物質対応)
対応