USBファン付ルーター冷却台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48285775 品番NB-USBXFAN-RTST
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,234
販売価格(税別)
3,849

冷却と静音を両立した120mmUSB冷却ファン搭載の冷却スタンドです。 ルーターや小型パソコン、デバイスに最適です。 スタンドサイズを横幅130mmから最大180mmまで3段階に調整可能です。 大型から小型まで様々なサイズのルーターやデバイスに対応しております。 可動式のゴムスペーサー搭載で通気スペースを確保し、より効率的な冷却と微振動を抑制します。 デュアルボールベアリング搭載で、冷却と静音を両立したUSBファンを採用しました。 1.5mのロングケーブル採用で取り回しが自在です。 片面にはファンガードを搭載し、ケーブルや異物等の巻き込みを防止します。

セット内容USB冷却ファン、スタンド、ファンガード、ゴムスペーサー、組立ネジ 寸法(mm)ファン:120×120×25 質量(g)約520 定格電圧(V)5 定格電流(A)0.16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130〜180×56×160 風量42.8CFM 回転数1200rpm(±15%) ケーブル長(cm)150 軸受種類デュアルボールベアリング 期待寿命(時間)50000
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする