ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
色
ナチュラル
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
注文コード
48285914
品番
111-03419
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色・動作温度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
190
幅(mm)
3.5
色
ナチュラル
タイプ
リリース不可
シリーズ
T30L
引張強度(N)
135
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
50