ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(100個)
色
黒
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
注文コード
48286237
品番
111-04950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
色・動作温度・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
200
幅(mm)
4.6
色
黒
シリーズ
T50R
引張強度(N)
225
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
50