ADHHKM PC自動操作用小型USBデバイス ビット・トレード・ワン 48286238

PC自動操作用小型USBデバイス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード48286238品番ADHHKM
参考基準価格(税別)¥3,724販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

特定のPC操作を自動化したり時限動作設定をするための小型USBデバイスです。 スリープやログアウトを防ぐためのマウスキーボードの入力や、PCから離席している間のメール送信など様々な動作を行わせる事ができます。 動作に特別なドライバやアプリのインストールは不要で、PCからは通常のマウスキーボードとして認識されます。 一度設定を行ってしまえば、アプリの入っていない別のPCに接続しても同じように動作します。 リモートワーク環境において、支給PCやリモートPCをもっと自由で便利に使用するためのお役立ちデバイスです。 クラウドファンディングにてユーザーからの大きな支援を受け製作されたガジェットが、メーカーマイプロダクトサービスを利用し待望の製品化を果たしました。

セット内容本体、保証書質量(g)約7使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)対応OSUSB HID機器を認識可能なOS、設定用アプリ:Windows7以降コネクタ形状USB A(USB1.1フルスピード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×59×8(突起部含まず)保証期間お買い上げから1年間
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする