商品レビューを投稿する内容量1台容量(L)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体蓋セット:1047×766×930、本体寸法:1024×715×865、フタ寸法:1012×766×102注文コード48286475品番CP450(本体蓋付き)
参考基準価格(税別)¥143,800販売価格(税込)¥120,780販売価格(税別)
●ゴミの回収をスムーズに。使う場所・用途の幅広いカートです。
●軽量で丈夫なFRP製なので、半永久的に色あせず、水洗いすればいつまでもきれいです。
●内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口が付いております。
●工場や施設等のゴミの回収に使われております。
●ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール FRP製 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院