曜日別特売
1110 耐水シート  ボネーガ KOVAX(コバックス) 48286929

1110 耐水シート  ボネーガ KOVAX(コバックス) 48286929
1110 耐水シート  ボネーガ KOVAX(コバックス) 48286929
1110 耐水シート  ボネーガ KOVAX(コバックス) 48286929

耐水シート ボネーガ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度P360
内容量1箱(100枚)注文コード48286929品番1110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

しなやかさこそ”強さ”
柔靭な耐水研磨紙で研磨ストレスの軽減
ソフトな基材を使用している為、曲面へのなじみが良く折り目に割れが起きにくく、深い傷が入りません。
折って使用する場合も、裏スベリしません。
優れた切削性、耐久性が作業効率を高めます。

用途
自動車補修塗装、金属製品、木工製品などの下地研磨から仕上げ研磨。
形状1001粒度P360基材Cwシートサイズ(mm)230×280砥粒C接着剤R/R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする