協和ハーモネット
耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1巻
1個
1巻
長さ(m)
200
10
2
200
色
白
黒
白
赤
黄
緑
青
黒、白、赤、青、黄、緑
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48287166
品番
H-PVC 0.5mm <WH>
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
耐熱性にすぐれています。
単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。
用途
ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線
色
白
長さ(m)
200
導体構成(本/mm)
1/0.5
導体径(mm)
Φ0.5
仕上外径(Φmm)
約1.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表