曜日別特売
H-PVC 0.5mm <RD> 耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC 協和ハーモネット 48287175

耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1巻
長さ(m)200
内容量1巻注文コード48287175品番H-PVC 0.5mm <RD>
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

耐熱性にすぐれています。
単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。

用途ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線長さ(m)200導体構成(本/mm)1/0.5導体径(mm)Φ0.5仕上外径(Φmm)約1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする