コーワ
バリ取りマスター 筒型ブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(6個)
1セット(10個)
1個
線径(Φmm)
0.6
0.6
0.6
1
0.9
0.45
0.3
0.2
1.0、0.9、0.6、0.45、0.3、0.2
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48287489
品番
891-1117-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
用途
加工面・角部のバリ取り、サビ取り、磨き
材質
砥粒入りナイロン(#320)
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
75
線径(Φmm)
0.6
外径(Φmm)
16
取扱説明書:
(0.43MB)