891-1126-0 バリ取りマスター ネジリブラシ コーワ 48287577

バリ取りマスター ネジリブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
材質砥粒入りナイロン(#1000)
内容量1セット(10個)注文コード48287577品番891-1126-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。

用途内径・交差孔のバリ取り、サビ取り、磨き材質砥粒入りナイロン(#1000)軸径(Φmm)6長さ(mm)80線径(Φmm)0.2外径(Φmm)15使用上の注意※逆回転での使用不可
取扱説明書:(0.43MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする