コーワ
バリ取りマスター ネジリブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
1セット(6個)
1セット(10個)
1個
材質
砥粒入りナイロン(#600)
砥粒入りナイロン(#180~1000)
砥粒入りナイロン(#180)
砥粒入りナイロン(#240)
砥粒入りナイロン(#320)
砥粒入りナイロン(#500)
砥粒入りナイロン(#600)
砥粒入りナイロン(#1000)
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48287690
品番
891-1139-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
用途
内径・交差孔のバリ取り、サビ取り、磨き
材質
砥粒入りナイロン(#600)
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
80
線径(Φmm)
0.3
外径(Φmm)
15
使用上の注意
※逆回転での使用不可
取扱説明書:
(0.43MB)