ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120XMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
色
黒
注文コード
48288723
品番
111-12701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
600
幅(mm)
7.6
色
黒
シリーズ
T120XM
引張強度(N)
535
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
175