ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(5m)
シリーズ
TCN20
注文コード
48290778
品番
901-10194
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
シリーズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
架橋ポリオレフィン
色
黒
シリーズ
TCN20
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
2:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
2.4
シュリンク径(Φmm)
1.2
スリーブ長(m)
5