ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 配線グロメット ナイロン Flexiformシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(25m)
注文コード
48292634
品番
G51NC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
グロメットストリップ
材質
ナイロン
色
ナチュラル
長さ(m)
(ファンニングストリップ)25
動作温度(℃)
(Min)-60、(Max)+95
シリーズ
Flexiform
パネル厚(mm)
(最大)3.5
仕様
FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
RoHS指令(10物質対応)
対応