GLL50G クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 48295460

 

GLL50G クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 48295460
GLL50G クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 48295460
GLL50G クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 48295460
GLL50G クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 48295460
GLL50G クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 48295460
GLL50G クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 48295460

クロスラインレーザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード48295460品番GLL50G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,500

4倍見やすいグリーンレーザー採用です。
スイッチ一つの簡単操作です。
連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。
地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。
ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売)も使用できます。

用途
水平、垂直出し作業
セット内容本体、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本(テスト用)質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~40電源単3アルカリ乾電池×2本、リチウムイオンバッテリー(1608M00C43)(別売)使用可能本体寸法(mm)64×87×87光源レーザーダイオード波長(nm)500~540自動補正範囲±3.5℃(約6秒)指示精度±0.6mm/m防塵防水性能IP55三脚取付ねじ1/4インチ保存温度範囲(℃)-20~70出力(mW)5以下(クラス2)照射範囲15m照射ライン水平、垂直レーザー光色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48295460GLL50G47874078GLL50GGLL50G クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 47874078クロスラインレーザーBOSCH(ボッシュ)1台
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする