曜日別特売
BC-4 B型切断火口(アセチレン用) 阪口製作所 48295505

BC-4 B型切断火口(アセチレン用) 阪口製作所 48295505
BC-4 B型切断火口(アセチレン用) 阪口製作所 48295505

B型切断火口(アセチレン用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
板厚(mm)作業:50~100
内容量1本注文コード48295505品番BC-4
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アセチレン用のB型切断火口です。

穴径(Φmm)2ねじ寸法W18-20板厚(mm)作業:50~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.05ガス消費量(L/h)予熱酸素:660、切断酸素:11000、可燃性:600酸素圧力(MPa)0.5

商品説明動画

切断火口の取り扱いの注意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする